Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zunftweste FRITZ Größe 56 schwarz FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zunftweste FRITZ Größe 56 schwarz FHB
Zunftweste FRITZ Größe 56 schwarz FHB
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1560040
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     60616-20-56
EAN/GTIN:
     4030646259179
Suchbegriffe:
Zunft-Weste
Zunftweste
zunftweste fhb
zunft weste
FHB FRITZ Zunftweste Trenkercord Dreidraht mit Echtleder · Echtledereinfassung an den Außentaschen · 2 Innentaschen · Echtperlmuttknöpfe · 1 Rückenschnallgurt · Rückenteil aus 300 g/qm schwerem Köpergewebe in 100% BaumwolleWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 600g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften Echtledereinfassung an den Außentaschen, Rückenteil aus 300 g/qm schwerem Köpergewebe in 100% Baumwolle, 1 Rückenschnallgurt, Echtperlmuttknöpfe, 2 Innentaschen· Marketingclaim Die Meisterklasse· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 40°C Wäsche
Weitere Informationen:
Größe:
56
Farbe:
schwarz
Marke:
FHB
Material:
85% Baumwolle / 15% Polyester
Weitere Suchbegriffe: Zunftbekleidung, Zunftwesten, 8000033768
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,87*
€ 111,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,55*
€ 106,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,96*
€ 99,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,68*
€ 94,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,10*
€ 91,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.