Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zunftweste HILDE Größe 34 schwarz FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1560116
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     20015-20-34
EAN/GTIN:
     4030646251197
Suchbegriffe:
Damen-Zunftweste
Damen-Weste
Damenweste
Herren-Weste
FHB HILDE Damen Zunftweste Genuacord · zweireihig · achtknöpfig · 2 Außentaschen · 1 Innentasche · Perlmuttimitatknöpfe · 2 Rückenschnallgurte Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 440g/m² · Bleichen: nicht chloren, nicht bleichen · Bügeln: mäßig heiß bügeln · Marketingclaim: HILDE steckt auch Frauen in die Zunft · Reinigen: Normalreinigung P · Trocknen: nicht mit Tumbler trocknen · Wäsche: 40°C Wäsche
Weitere Informationen:
Größe:
34
Farbe:
schwarz
Marke:
FHB
Material:
85% Baumwolle / 15% Polyester
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: damenweste schwarz, damenweste, Zunftbekleidung, Zunft-Weste, Zunftwesten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,64*
€ 84,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,31*
€ 83,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,43*
€ 80,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,59*
€ 78,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,94*
€ 73,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.