Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reißnadel Rico-Marker HM L.165mm RICO-MARKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-156072
Hersteller:
     RICO MARKER
Herst.-Nr.:
     858988
EAN/GTIN:
     7640102450001
Suchbegriffe:
Anreißnadel
Reißnadel
anreißnadel
Kugelschreiberform · stabile Ausführung, Gehäuse aus Aluminium · automatisch ein- und ausdrückbare Hartmetall-Spitze · 12 mm nachschleifbar · mit gerändeltem Griff und Clip Weitere technische Eigenschaften: · Material: Hartmetall
Weitere Informationen:
Länge:
165 mm
Marke:
RICO MARKER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Ersatznadel, HM-Ersatzreißnadel, Reißnadeln, Zirkel
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 19,37*
€ 24,73*
2 Tage
239
1
€ 4,99*
ab € 19,50*
€ 24,85*
1 Tag
269
1
€ 5,45*
ab € 19,72*
€ 24,92*
1 Tag
114
1
€ 7,90*
ab € 20,05*
€ 25,42*
Lager 4757
215
1
€ 4,95*
ab € 20,82*
€ 27,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bertram & Graf
858989
ab € 7,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.