Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzparka Afife Nr.09030 Größe M h


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warnschutzparka Afife Nr.09030 Größe M h
Warnschutzparka Afife Nr.09030 Größe M h
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1561687
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     09030-025-A49-M
EAN/GTIN:
     5707209772671
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Flammschutzjacke
Fluoreszierend und mit Reflexschulterstreifen sowie schräg verlaufenden Reflexen. Zweifarbig. Atmungsaktiv · wind- und wasserdicht. Nähte sind verklebt. Kapuze ist abnehmbar · gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen. Futter aus Stepp mit Reißverschluss herausnehmbar und separat tragbar - mit Rippenbundkragen und Taschen versehen. Innenkragen aus weichem · strapazierfähigem Material. Verschluss mit Zwei-Wege-Reißverschluss · doppelter Wetterschutzleiste und verdeckten Druckknöpfen. Reißverschlusstaschen unter der Wetterschutzleiste. Brusttasche mit Reißverschluss. Brusttasche mit Patte und Magnetverschluss. D-Ring. Stifthalter. Vordertaschen - zwei offene und zwei mit Patte und Druckknopf. Innentasche mit Reißverschluss. Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit. Ärmeltasche mit Reißverschluss. Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) und Druckknopfverschluss an den Handgelenken. Gummizug in der Unterkante · regulierbar. Produkte · die Magnete enthalten · dürfen NICHT von Personen mit einem Herzschrittmacher/ICD o.ä. getragen werden. herausnehmbares Steppfutter · wasserdicht · MASCOTEX®Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 300g/m²· Brustumfang: 100 cm / 39,5 inch· Geschlecht: Unisex
Weitere Informationen:
Farbe:
hi-vis rot/dunkelanthrazit
Größe:
M
Kollektion:
MASCOT® Safe Young
Marke:
MASCOT
Material:
100% Polyester
Norm:
OEKO-TEX® STANDARD 100, EN ISO 20471 - Klasse 2, Hi-Vis Gruppe A, EN 343 3/1, EN 342 3/WP (1,94 clo)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,52*
€ 189,28*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,94*
€ 189,29*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,07*
€ 197,19*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,58*
€ 233,53*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,76*
€ 238,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,73*
€ 284,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,30*
€ 274,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,25*
€ 249,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,00*
€ 235,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 191,62*
€ 228,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,76*
€ 216,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.