Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke Nr.17001 Größe S dunkelmarine/schw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jacke Nr.17001 Größe S dunkelmarine/schw
Jacke Nr.17001 Größe S dunkelmarine/schw
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1561693
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     17001-411-01009-S
EAN/GTIN:
     5711074597093
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
Zweifarbig. Ultimatives Stretchgewebe mit geringem Gewicht und hoher Strapazierfähigkeit. Atmungsaktiv · wind- und wasserdicht. Nähte sind verklebt. Verschluss mit wasserdichtem Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Kapuze ist abnehmbar · gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen. Stehkragen mit verstellbaren Elastikschnüren. Innentasche mit Reißverschluss. Brusttaschen mit Reißverschluss. Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit. Vordertaschen mit Reißverschluss. Rücken ist verlängert. Gummizug in der Unterkante · regulierbar. Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken. Daumenlöcher am Handgelenk. Reflexeffekte. ULTIMATE STRETCH · wasserdicht · geringes GewichtWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 200g/m²· Brustumfang: 92 cm / 36 inch
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarzblau/schwarz
Größe:
S
Kollektion:
MASCOT® Advanced
für wen?:
Unisex
Marke:
MASCOT
Material:
87% Polyamid/13% Elasthan
Norm:
OEKO-TEX® STANDARD 100, EN 343 3/3
PSA-Kategorie:
I
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 4,90*
ab € 105,68*
€ 127,84*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,47*
€ 127,85*
€ 4,90*
ab € 105,27*
€ 128,12*
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 103,70*
€ 131,28*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 123,40*
€ 164,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,74*
€ 196,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,79*
€ 185,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,29*
€ 174,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,83*
€ 160,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 130,47*
€ 155,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,40*
€ 146,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.