| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1562976 Herst.-Nr.: 79596-1520-L EAN/GTIN: 4030646348408 |
| |
|
| | |
| 100% Polyester, ca. 280 g/m² · extrem leichte und anschmiegsame Damen-Strick-Fleecejacke · körpernahe und modische Passform · elastische, schwarze Seitenbereiche aus 100% Polyester · 2 geräumige, vordere Reißverschluss-Seitentaschen und 1 großzügige Armtasche mit Reißverschluss · 2 offene Innentaschen · YKK-FrontreißverschlussWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 280g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln nicht bügeln· Eigenschaften körpernahe und modische Passform, 2 offene Innentaschen, extrem leicht und anschmiegsam, 1 großzügige Armtasche mit Reißverschluss, 2 geräumige, vordere Reißverschlussseitentaschen, elastische, schwarze Seitenbereiche aus 100% Polyester, hochwertiger YKK-Frontreißverschluss· Marketingclaim extrem leicht und anschmiegsam· Reinigen nicht chemisch reinigen· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 40°C Wäsche Weitere Informationen: | | Farbe: | oliv/schwarz | Größe: | L | Marke: | FHB | Material: | 100% Polyester | für wen?: | Damen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Fleece Jacke, Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Cardigan, Strick-Jacke, Strickjacke, arbeitsjacke grün fhb, damen jacke, damen jacke grün, Damenjacken, Damen-Parka, Damen-Softshelljacke, Damen-Jacke, Damen, 8000034950 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 39,15* | € 56,36* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 42,50* | € 56,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|