Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinderjacke MATS Größe 122/128 anthrazit FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1563040
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     79598-12-122/128
EAN/GTIN:
     4030646350494
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
FHB MATS Strick-Fleece-Jacke Kinder · extrem leichte und anschmiegsame Kinder-Strick-Fleece-Jacke · körpernahe · modische Passform · 2 geräumige vordere Reißverschlussseitentaschen · 2 offene Innentaschen · YKK-Frontreißverschluss Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 280g/m² · Bleichen: nicht chloren, nicht bleichen · Bügeln: nicht bügeln · Marketingclaim: anschmiegsam und extrem leicht · Reinigen: nicht chemisch reinigen · Trocknen: nicht mit Tumbler trocknen · Wäsche: 40°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Größe:
122/128
Marke:
FHB
Material:
100% Polyester
für wen?:
Kinder
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kinder-Jacke, Kinderjacke, Cardigan, Strick-Jacke, Strickjacke, fhb fleece jacke, kinder jacke, fleece jacke grau, Kinder-Strickjacke, Kinderwarnschutzjacken, Kinderwarnschutzsoftshelljacke, Kinder-Warnschutzsoftshelljacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.