| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1563047 Herst.-Nr.: 79598-16-134/140 EAN/GTIN: 4030646297096 |
| |
|
| | |
| FHB MATS Strick-Fleece-Jacke Kinder · extrem leichte und anschmiegsame Kinder-Strick-Fleece-Jacke · körpernahe · modische Passform · 2 geräumige vordere Reißverschlussseitentaschen · 2 offene Innentaschen · YKK-Frontreißverschluss Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 280g/m² · Bleichen: nicht chloren, nicht bleichen · Bügeln: nicht bügeln · Marketingclaim: anschmiegsam und extrem leicht · Reinigen: nicht chemisch reinigen · Trocknen: nicht mit Tumbler trocknen · Wäsche: 40°C Wäsche Weitere Informationen: | | Farbe: | marine | Größe: | 134/140 | Marke: | FHB | Material: | 100% Polyester | für wen?: | Kinder | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |