Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Outdoor Easy Nr.3001 Gr.56 schiefer PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1563085
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3001056
EAN/GTIN:
     4030913924656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Outdoor Easy Herren Bundhose schiefer 56. Modern und superbequem. Anpacken wie die Profis ist mit der Easy Bundhose kein Problem. Sie verbindet die Vorteile einer Arbeitshose mit dem Design einer Freizeithose und bietet fünf Taschen für Ihre Arbeitsutensilien. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 285g/m² · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513 · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 064178 · verfügbare Größen: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
Weitere Informationen:
Farbe:
schiefer
Größe:
56
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
PSA-Kategorie:
I
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,42*
€ 20,64*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,59*
€ 22,98*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,68*
€ 23,12*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 16,83*
€ 23,12*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,01*
€ 24,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3000042
ab € 14,29*
Ähnlich
Planam
3001042
ab € 14,16*
Ähnlich
Planam
3001044
ab € 14,19*
Ähnlich
Planam
3001046
ab € 14,25*
Ähnlich
Planam
3001048
ab € 14,26*
Ähnlich
Planam
3001050
ab € 14,31*
Ähnlich
Planam
3001052
ab € 14,27*
Ähnlich
Planam
3001054
ab € 14,26*
Ähnlich
Planam
3001058
ab € 15,56*
Ähnlich
Planam
3001060
ab € 15,53*
Ähnlich
Planam
3001062
ab € 15,59*
Ähnlich
Planam
3001064
ab € 15,57*
Ähnlich
Planam
3002042
ab € 14,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.