Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GTX 6205 XP - S3 - W10 - Gr.49


Menge:  Paar  
Produktinformationen
GTX 6205 XP - S3 - W10 - Gr.49
Artikel-Nr.:
     4757-1563260
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     27700-49
EAN/GTIN:
     4043692365053
Suchbegriffe:
Halbschuhe
halbschuhe
GTX 6205 XP - S3 - W10 - Gr.49, SRC, Halbschuh, Cordura-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, alu-tec Aluminiumkappe, carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, Gore-Tex Funktionsfutter, MPU-Rebound-System, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
49
Durchtritthemmung:
XP metallfreie Durchtritthemmung
Farbe:
black, anthrazit, neon-yellow
Innenfutter:
Gore-Tex Funktionsfutter
Obermaterial:
Cordura-Obermaterial
Laufsohle:
MPU INNOFLEX System
Weitere Suchbegriffe: Schutzschuh; Sicherheitsschuh; Sicherheitsstiefel; Sicherheitssandale; Schuh; Schuhe; Atlas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,34*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 182,95*
€ 217,71
pro Paar
ab 2 Paar
€ 181,96*
€ 216,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 175,03*
€ 208,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 162,57*
€ 193,46
pro Paar
ab 500 Paar
€ 144,34*
€ 171,76
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.