Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GX 100 ESD - S1 - W10 - Gr.38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4757-1563286
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     17300-38
EAN/GTIN:
     4043692365091
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
GX 100 ESD - S1 - W10 - Gr.38, SRC, Halbschuh, Mesh-Obermaterial, Sporty-Light Sohlentechnologie, Stahlkappe, Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, MPU-Rebound-System, clima-stream Konzept, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191, Damenmodell
Weitere Informationen:
Sicherheitsklasse:
S1
Größe:
38
Farbe:
royal blue, neon-pink
Innenfutter:
aktiv-X Funktionsfutter
Obermaterial:
Mesh-Obermaterial
Laufsohle:
Sporty-Light Sohlentechnologie
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, atlas esd-sicherheitsschuhe blue s1, antistatik schuhe, antistatik-schuhe 38, Schutzschuh; Sicherheitsschuh; Sicherheitsstiefel; Sicherheitssandale; Schuh; Schuhe; Atlas
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 71,63*
€ 86,92*
Lager 4757
1
1
€ 4,95*
ab € 71,78*
€ 86,93*
1
€ 4,90*
ab € 69,59*
€ 87,21*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 67,65*
€ 87,69*
9 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 82,68*
€ 90,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,93*
€ 103,45
pro Paar
ab 2 Paar
€ 85,99*
€ 102,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,72*
€ 94,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,22*
€ 93,08
pro Paar
ab 500 Paar
€ 71,78*
€ 85,42
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 71,78* pro Schild)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Evonik Industries
32777 D01
ab € 5,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.