Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonbohrer DIN8039/ISO5468 D.6mm L.100mm+HM-Spitze+Zyl.-Schaft Spitze 130Grad


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1565653
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     221060
EAN/GTIN:
     4007140058119
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
6mm steinbohrer ruko
Ø 6,0 mm. Gesamtlänge 100 mm. Für Granit · Beton · Klinker · Stein · Mauerwerk · Fliesen und Marmor. - Hohe Lebensdauer durch optimale Hartmetallgeometrie mit vergrößertem Spitzenwinkel · großvolumige Twinmax-G2 Wendel · spezielle Härte-Strahl-Technik der Oberflache garantiert gute Bruchfestigkeit. Einsatzgebiete: für Granit · Beton · Klinker · Stein · Mauerwerk · Wandfliesen und Marmor. Einsatz: in leichten Bohrhämmern und starken Schlagbohrmaschinen mit Bohrfutteraufnahme. Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: rechtsschneidend · Durchmesser Zoll: 15/64Zoll · Lötung: hochfeste Speziallötung · Schaft: Zylinderschaft · Schneide: bohrhammerfeste Spezial-Hartmetallplatte in Sonderlegierung · Verpackungseinheit: 1
Weitere Informationen:
Ø:
6,0 mm
Arbeitslänge:
60 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Schneidenlänge:
60 mm
Marke:
RUKO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer 6 mm, betonbohrer, Bohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,89*
€ 3,00*
24 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1,89*
€ 3,02*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 2,01*
€ 3,16*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,28*
€ 3,45*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.