Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonbohrer DIN8039/ISO5468 D.8mm L.120mm+HM-Spitze 130Gr.+Zyl.-Schaft 10Stck.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1565660
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     221080K
EAN/GTIN:
     4007140063441
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 8mm
Ø 8,0 mm. Gesamtlänge 120 mm. Für Granit · Beton · Klinker · Stein · Mauerwerk · Fliesen und Marmor. - Hohe Lebensdauer durch optimale Hartmetallgeometrie mit vergrößertem Spitzenwinkel · großvolumige Twinmax-G2 Wendel · spezielle Härte-Strahl-Technik der Oberflache garantiert gute Bruchfestigkeit. Einsatzgebiete: für Granit · Beton · Klinker · Stein · Mauerwerk · Wandfliesen und Marmor. Einsatz: in leichten Bohrhämmern und starken Schlagbohrmaschinen mit Bohrfutteraufnahme. Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: rechtsschneidend · Durchmesser Zoll: 5/16Zoll · Lötung: hochfeste Speziallötung · Schaft: Zylinderschaft · Schneide: bohrhammerfeste Spezial-Hartmetallplatte in Sonderlegierung · Verpackungseinheit: 10
Weitere Informationen:
Ø:
8,0 mm
Arbeitslänge:
80 mm
Gesamtlänge:
120 mm
Schneidenlänge:
80 mm
Marke:
RUKO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, ruko betonbohrer, Bohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 2,02*
€ 2,93*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,14*
€ 2,95*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 2,31*
€ 3,20*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,63*
€ 3,49*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.