Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer D.10mm Gesamt-L.120mm m.HM-Spitze u.Zylinderschaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1565683
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     223100
EAN/GTIN:
     4007140051387
Suchbegriffe:
Mehrzweckbohrer
Multifunktionsbohrer
Universalbohrer
mehrzweckbohrer
Ø 10,0 mm. Für Fliesen · Marmor · Klinker · Stein · Mauerwerk · Kunststoffe · NE-Metalle · Weich- · Hartholz und Leichtbaustoffe. - Extreme Standzeiten durch speziell legierte Stahlqualität. Spezial-Hartmetallplatte mit Zentrumspitze. Für punktgenaues Anbohren auf harten Oberflächen. Ideal für splitterfreies und präzises Bohren. Einsatzgebiete: für Wandfliesen · Klinker · Stein · Mauerwerk · Kunststoffe · NE-Metalle · Weich- · Hartholz und Leichtbaustoffe. Nur im drehenden Einsatz in Dreh- und Schlagbohrmaschinen verwendbar. Ideal auch für Akku-Bohrmaschinen. Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser Zoll: 3/8Zoll · Lötung: hochfeste Speziallötung · Schneide: Spezial-Hartmetallplatte mit Zentrumspitze · Schnittrichtung: rechtsschneidend · Verpackungseinheit: 1
Weitere Informationen:
Ø:
10,0 mm
Arbeitslänge:
80 mm
Gesamtlänge:
120 mm
Schaft:
Zylinderschaft
Marke:
RUKO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Metallbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer, Steinbohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 6,69*
€ 9,64*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 7,48*
€ 11,09*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,03*
€ 11,64*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 8,24*
€ 11,94*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.