Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beton-Hammerbohrer D.16mm Gesamt-L.250mm SDS-plus m.4 Schneiden Ruko


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1565686
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     224161
EAN/GTIN:
     4007140061041
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
sds plus hammerbohrer 16mm
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
Ø 16,0 mm. Gesamtlänge 250 mm. Für Granit · Beton · Stein und Mauerwerk. - Dreidimensionales Schneidenprofil in Y-Form ermöglicht exakte Positionierung und ideales Anbohrverhalten · hohe Lebensdauer und geringe Bruchwahrscheinlichkeit selbst bei Armierungstreffern durch hochwirksame Härte-Strahl-Technik · hohe Bohrgeschwindigkeit dank breiter Twinmax-Wendel · vibrationsoptimiertes Bohrverhalten · zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderung des Deutschen Instituts für Bohrtechnik. (DIBt) Einsatz: in allen Bohrhämmern mit SDS-plus Aufnahme und 2-Nut-Aufnahme wie z.B. Hilti TE 10-22. Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser Zoll: 5/8Zoll · Lötung: hochfeste Speziallötung · Schneiden: schlanker Mehrschneidenbohrkopf mit Spezial-Hartmetallplatten in Sonderlegierung · Verpackungseinheit: 1
Weitere Informationen:
Ø:
16,0 mm
Arbeitslänge:
200 mm
Gesamtlänge:
250 mm
Anzahl Schneiden:
4
Aufnahme:
SDS-plus Ausführung
Marke:
RUKO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Betonbohrer, Bohrer, Steinbohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,79*
€ 25,79*
24 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 17,56*
€ 25,91*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,22*
€ 31,46*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,32*
€ 32,12*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.