Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beton-Hammerbohrer D.18mm Gesamt-L.250mm SDS-plus m.4 Schneiden Ruko


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1565687
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     224180
EAN/GTIN:
     4007140051608
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds-plus 18mm
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
Ø 18,0 mm. Gesamtlänge 300 mm. Für Granit · Beton · Stein und Mauerwerk. - Dreidimensionales Schneidenprofil in Y-Form ermöglicht exakte Positionierung und ideales Anbohrverhalten · hohe Lebensdauer und geringe Bruchwahrscheinlichkeit selbst bei Armierungstreffern durch hochwirksame Härte-Strahl-Technik · hohe Bohrgeschwindigkeit dank breiter Twinmax-Wendel · vibrationsoptimiertes Bohrverhalten · zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderung des Deutschen Instituts für Bohrtechnik. (DIBt) Einsatz: in allen Bohrhämmern mit SDS-plus Aufnahme und 2-Nut-Aufnahme wie z.B. Hilti TE 10-22. Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser Zoll: 11/16Zoll · Lötung: hochfeste Speziallötung · Schneiden: schlanker Mehrschneidenbohrkopf mit Spezial-Hartmetallplatten in Sonderlegierung · Verpackungseinheit: 1
Weitere Informationen:
Ø:
18,0 mm
Arbeitslänge:
200 mm
Gesamtlänge:
250 mm
Anzahl Schneiden:
4
Aufnahme:
SDS-plus Ausführung
Marke:
RUKO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Betonbohrer, Bohrer, Steinbohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,13*
€ 30,04*
24 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 20,94*
€ 30,19*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,31*
€ 36,95*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,82*
€ 37,71*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.