Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beton-Hammerbohrer D.12mm Gesamt-L.340mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Beton-Hammerbohrer D.12mm Gesamt-L.340mm
Beton-Hammerbohrer D.12mm Gesamt-L.340mm
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1565696
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     225120
EAN/GTIN:
     4007140050946
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
sds-max hammerbohrer 12x340mm
hammerbohrer sds max
hammerbohrer
Ø 12,0 mm. Gesamtlänge 340 mm. Für Granit · Beton · Stein und Mauerwerk. - Dreidimensionales Schneidenprofil in Y-Form ermöglicht exakte Positionierung und ideales Anbohrverhalten · hohe Lebensdauer und geringe Bruchwahrscheinlichkeit selbst bei Armierungstreffern durch hochwirksame Härte-Strahl-Technik · hohe Bohrgeschwindigkeit dank breiter Twinmax-Wendel · vibrationsoptimiertes Bohrverhalten · zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderung des Deutschen Instituts für Bohrtechnik. (DIBt) Einsatz: in allen Bohrhämmern mit SDS-plus Aufnahme und 2-Nut-Aufnahme wie z.B. Hilti TE 10-22.Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser Zoll: 15/32Zoll· Lötung: hochfeste Speziallötung· Schneiden: schlanker Mehrschneidenbohrkopf mit Spezial-Hartmetallplatten in Sonderlegierung· Verpackungseinheit: 1
Weitere Informationen:
Ø:
12,0 mm
Arbeitslänge:
200 mm
Gesamtlänge:
340 mm
Anzahl Schneiden:
2
Aufnahme:
SDS-max Ausführung
Marke:
RUKO
Weitere Suchbegriffe: Betonbohrer, Bohrer, Steinbohrer, 8000421578
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 28,89*
€ 41,09*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 30,20*
€ 41,76*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,71*
€ 51,86*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.