Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beton-Hammerbohrer D.32mm Gesamt-L.920mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Beton-Hammerbohrer D.32mm Gesamt-L.920mm
Beton-Hammerbohrer D.32mm Gesamt-L.920mm
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1565719
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     225322
EAN/GTIN:
     4007140051929
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds max
hammerbohrer
hammerbohrer 32 mm
Ø 32,0 mm. Gesamtlänge 920 mm. Für Granit · Beton · Stein und Mauerwerk. - Dreidimensionales Schneidenprofil in Y-Form ermöglicht exakte Positionierung und ideales Anbohrverhalten · hohe Lebensdauer und geringe Bruchwahrscheinlichkeit selbst bei Armierungstreffern durch hochwirksame Härte-Strahl-Technik · hohe Bohrgeschwindigkeit dank breiter Twinmax-Wendel · vibrationsoptimiertes Bohrverhalten · zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderung des Deutschen Instituts für Bohrtechnik. (DIBt) Einsatz: in allen Bohrhämmern mit SDS-plus Aufnahme und 2-Nut-Aufnahme wie z.B. Hilti TE 10-22.Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser Zoll: 1 17/64Zoll· Lötung: hochfeste Speziallötung· Schneiden: schlanker Mehrschneidenbohrkopf mit Spezial-Hartmetallplatten in Sonderlegierung· Verpackungseinheit: 1
Weitere Informationen:
Ø:
32,0 mm
Arbeitslänge:
800 mm
Gesamtlänge:
920 mm
Anzahl Schneiden:
4
Aufnahme:
SDS-max Ausführung
Marke:
RUKO
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Steinbohrer, Betonbohrer, 8000421604
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 74,52*
€ 97,49*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 78,13*
€ 100,32*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 90,51*
€ 124,64*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 102,90*
€ 127,30*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,64*
€ 148,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,81*
€ 143,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,44*
€ 133,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,26*
€ 125,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 101,86*
€ 121,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,51*
€ 107,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.