Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1566610 Herst.-Nr.: 244508 EAN/GTIN: 4007140313621 |
| |
|
| | |
| Standardausführung, aus rostfreiem Stahl, frei durchlaufend. Zur Gewindepanzerung von Werkstoffen geringer Scherfestigkeit, z.B. Aluminium- oder Magnesium-Legierungen sowie zur Gewindereparatur abgenutzter oder beschädigter Gewinde. Weitere technische Eigenschaften: · Nennmaß: M 8 · Material: HSS · Höhe = Faktor x Ø: 2,0 · Steigung: 1,25mm · Verpackungseinheit: 50 Weitere Informationen: | | für Gewinde: | M = metrisch DIN ISO 13 | Länge: | 12,0 / 45,0 mm | Marke: | RUKO | Abmessung: | M8 x 1,25 Dicke 2,0 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 11,20* | € 17,14* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,70* | € 17,85* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 16,26* | € 26,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3252* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|