Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt L.xH.xS.77x7,9x1mm HCS gewellt Zahnteilung 13ZpZ 20Stck.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1568581
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     3238005
EAN/GTIN:
     4007140076816
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
ruko stichsägeblatt
stichsägeblatt
Länge 77 mm. Zahnteilung: 13 Tpi. Inhalt: 20 Stk. - Standardsägeblatt · gewellt. Verwendung für: Sperrholz- und Holzfaserplatten bis 30 mm Materialstärke. Isolierstoffe und Plexiglas bis 6 mm · mit Wasser kühlen. Preßstoff und Hartgewebe bis 4 mm Materialstärke. Karton und Linoleum bis 6 mm Materialstärke · mit Wasser kühlen. Weitere technische Eigenschaften: · Höhe: 7,9mm · Säbelsägeblätter für Maschinen von: Bosch®, Metabo®, MP.S®, Wilpu®, Atlas Copco® / AEG® u.a.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
77 mm
Zahnteilung:
13 mm
St. je Karte:
20
Marke:
RUKO
Stärke:
1,0 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Stichsägen, Stichsägeblätter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 7,71*
€ 11,43*
24 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 7,69*
€ 11,52*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 9,46*
€ 13,97*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,99*
€ 14,21*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.