Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt L.xH.xS.77x7,9x1mm HSS gewellt Zahnteilung 36ZpZ 20Stck.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1568587
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     3238012
EAN/GTIN:
     4007140076885
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
ruko stichsägeblatt
stichsägeblatt
Länge: 77 mm. Zahnteilung: 36 Tpi. Inhalt: 20 Stk. - Standardsägeblatt · gewellt. Für dünne Bleche. Verwendung für: Dünnwandige Bleche und Profile unter 1 mm. St 37 · Buntmetalle und Aluminium bis 2 mm · mit RUKO-Schneidspray kühlen. Armierte Kunststoffe und Plexiglas mit Wasser kühlen. Dünnwandige Hartgewebe · Preßstoffe und Isolationsmaterial mit Wasser kühlen. Weitere technische Eigenschaften: · Höhe: 7,9mm · Säbelsägeblätter für Maschinen von: Bosch®, Metabo®, MP.S®, Wilpu®, Atlas Copco® / AEG® u.a.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
77 mm
Zahnteilung:
36 mm
Ausführung:
T-Schaft
Material:
HSS
St. je Karte:
20
Marke:
RUKO
Stärke:
1,0 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Stichsägen, Stichsägeblätter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,69*
€ 21,76*
24 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 14,70*
€ 21,92*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,11*
€ 26,50*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,00*
€ 26,95*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.