Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt L.xH.xS.77x7,9x1mm HSS Bi-Metall gewellt Zahnteilung 21ZpZ 20Stck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1568598
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     3238033
EAN/GTIN:
     4007140077028
Suchbegriffe:
Sägeblatt
Sägeblätter
Sägeblätter für Stichsägen
Stichsägeblatt
Länge: 77 mm. Zahnteilung: 21 Tpi. Inhalt: 20 Stk. - Sägeblatt gewellt. Verwendung für: Weichstahl · Buntmetalle · Aluminium und Aluminiumlegierungen von 1,5 bis 4 mm · rostfreies Stahlblech · V2A. Weitere technische Eigenschaften: · Höhe: 7,9mm · Säbelsägeblätter für Maschinen von: Bosch®, Metabo®, MP.S®, Wilpu®, Atlas Copco® / AEG® u.a.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stichsägeblätter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,69*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.