| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1568908 Herst.-Nr.: 26394-H32_B EAN/GTIN: 9009887103751 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Magnetischer Schnellwechselhalter mit Bits für Schlitz-, PH-, PZ-, Innensechskant- und Torx-Schrauben in einer Kunststoffbox mit verstellbarem Gürtelclip. Hergestellt aus S2-Stahl. Bit-Länge: 25 mm. Lieferumfang: 1x Schnellwechselhalter 1x Steckschlüssel-Adapter für 1/4" Bits für Schlitz - je 1x: 3 / 5,5 / 6,5 / 8 mm Bits für Kreuzschlitz PH: 1x PH 0 1x PH 1 2x PH 2 1x PH 3 Bits für Kreuzschlitz PZ: 1x PZ 0 1x PH1 2x PH 2 1x PH 3 Bits für Innensechskant - je 1x: 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm Bits für TORX - je 1x: TX3 / TX7 / TX8 / TX10 / TX15 / TX20 / TX25 / TX27 / TX30 / TX40 " |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: bit-satz 32tlg, bit satz, BIT-SET, 32TLG., 9.01E+12, 1394772, 33840118, 14714, 1329551, Z607949, 1568908, 1309521, 26394-H32_B, BERGIN, BIT, BITSET, #NV |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |