| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1568910 Herst.-Nr.: 2610-H32 EAN/GTIN: 4034229211905 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Für die Verwendung mit hand- und maschinenbetätigten Werkzeugen geeignet. Hergestellt aus hochwertigem Chrom-Molybdän Stahl. Inhalt: 1 x Adapter (Hex 1/4”, SQ 1/4”), 1 x Bithalter „CAMP 33“ magnetisch, 30 Bit-Sätze: 2 x Kreuzschlitz (PH1 / PH2), 3 x Kreuzschlitz: PZ1 / PZ2 / PZ3), 2 x Schlitz (SL3 / SL5), 8 x Innenstern TX-Profil mit Bohrung (TR7 / TR8 / TR9 / TR10 / TR15 / TR20 / TR25 / TR30), 5 x Innen-Sechskannt mit Bohrung - 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 mm; 2 x Sicherheits-Profil-4-Wing (4Y) (TQ6 / TQ8), 4 x Sicherheits-Profil-3-Wing (3Y) (TW1 / TW2 / TW3 / TW4), 4 Sicherheits-Profil SPanner (SP4 / SP6 / SP8 / SP10). Bit-Halter 60 mm, Bit-Länge 25 mm. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: bit-satz 32tlg, bit satz, BIT-SET, 32TLG., MIT, MAGNET, 4.03E+12, 1329553, 2610-H32, KRAFTOOL, #NV |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |