Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4-Hose MOTION TEX LIGHT Gr.44 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3/4-Hose MOTION TEX LIGHT Gr.44 schwarz
3/4-Hose MOTION TEX LIGHT Gr.44 schwarz
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1568916
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     7500-44
EAN/GTIN:
     4059904065826
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
NITRAS MOTION TEX LIGHT · kurze Arbeitshose · 245 g/qm · atmungsaktives und leichtes Material · hoher Tragekomfort · dehnbarer Bund · Verstärkungen an rückseitiger Gürtelschlaufe und Gesäßtaschen sowie Beintaschen · Reflexbiesen an den Seitentaschen für bessere Sichtbarkeit · praktische und funktionale Details: Schenkeltasche mit Patte · Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche · Hammerschlaufe · STANDARD 100 by OEKO-TEX® · Regular FitWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 245g/m²· Ausstattung 1: Reflexelemente· Größe(n): 42-68· Pflegehinweise 1: Waschen 60° C· Pflegehinweise 2: Nicht bleichen· Pflegehinweise 3: Schonend trocknen· Pflegehinweise 4: Bügeln mit mittlerer Temperatur· Pflegehinweise 5: Reinigen mit Perchlorethylen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
44
Marke:
NITRAS
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
PSA-Kategorie:
I
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,96*
€ 16,84*
7 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 11,91*
€ 16,85*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 11,84*
€ 16,93*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 11,67*
€ 17,07*
1
€ 3,19*
ab € 12,03*
€ 17,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.