Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4-Hose MOTION TEX LIGHT Gr.44 grau/sch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3/4-Hose MOTION TEX LIGHT Gr.44 grau/sch
3/4-Hose MOTION TEX LIGHT Gr.44 grau/sch
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1568944
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     7502-44
EAN/GTIN:
     4059904066946
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
NITRAS MOTION TEX LIGHT · kurze Arbeitshose · 245 g/qm · atmungsaktives und leichtes Material · hoher Tragekomfort · dehnbarer Bund · Verstärkungen an rückseitiger Gürtelschlaufe und Gesäßtaschen sowie Beintaschen · Reflexbiesen an den Seitentaschen für bessere Sichtbarkeit · praktische und funktionale Details: Schenkeltasche mit Patte · Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche · Hammerschlaufe · STANDARD 100 by OEKO-TEX® · Regular FitWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 245g/m²· Ausstattung 1: Reflexelemente· Größe(n): 42-68· Pflegehinweise 1: Waschen 60° C· Pflegehinweise 2: Nicht bleichen· Pflegehinweise 3: Schonend trocknen· Pflegehinweise 4: Bügeln mit mittlerer Temperatur· Pflegehinweise 5: Reinigen mit Perchlorethylen
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz
Größe:
44
Marke:
NITRAS
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
PSA-Kategorie:
I
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,73*
€ 16,95*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 12,00*
€ 17,05*
7 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 12,06*
€ 17,06*
1
€ 3,19*
ab € 12,09*
€ 17,14*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 11,65*
€ 17,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.