Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4-Hose MOTION TEX PLUS Gr.62 schwarz NITRAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1568967
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7600-62
EAN/GTIN:
     4059904075474
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
NITRAS MOTION TEX PLUS · kurze Arbeitshose · 280 g/qm · atmungsaktives Material · hoher Tragekomfort · dehnbarer Bund mit erhöhter Rückenpartie · Verstärkung an rückseitiger Gürtelschlaufe und Verstärkungen aus Canvas an Gesäß- und Beintaschen · robuste Dreifachnähte · verdeckter Knopf zum Produktschutz (z. B. Kratzer) · Reflexbiesen an den Seitentaschen für bessere Sichtbarkeit · praktische und nützliche Extras: Schenkeltaschen mit Patten · Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche · Hammerschlaufe · D-Ring · STANDARD 100 by OEKO-TEX® · Comfort Fit Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 280g/m² · Ausstattung 1: Reflexelemente · Größe(n): 42-68 · Pflegehinweise 1: Waschen 60° C · Pflegehinweise 2: Nicht bleichen · Pflegehinweise 3: Schonend trocknen · Pflegehinweise 4: Bügeln bei niedriger Temperatur · Pflegehinweise 5: Nicht chemisch reinigen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
62
Marke:
NITRAS
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
PSA-Kategorie:
I
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,78*
€ 23,99*
5 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 17,53*
€ 24,15*
6 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 17,55*
€ 26,15*
1
€ 3,19*
ab € 19,58*
€ 26,83*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 19,50*
€ 27,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.