Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4-Hose MOTION TEX PRO FX Gr.58 grau/schwarz NITRAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1569063
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7702-58
EAN/GTIN:
     4059904082298
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
NITRAS MOTION TEX PRO FX · kurze Arbeitshose · 280 g/qm · atmungsaktives Material · besonders hoher Tragekomfort (2-Wege-Stretch) · dehnbarer Bund mit erhöhter Rückenpartie · Verstärkungen an rückseitiger Gürtelschlaufe und Schritt und Verstärkungen aus CORDURA® an Gesäß- und Beintaschen · robuste Dreifachnähte · verdeckter Knopf zum Produktschutz (z. B. Kratzer) · 3M Scotchlite™ Reflective Material an Seitentaschen für bessere Sichtbarkeit · vielfältig und praktisch ausgestattet: Schenkeltaschen mit Patten · Zollstocktasche · verstellbare Hammerschlaufe · D-Ring · ID-Kartenhalter · Premium-Qualität · STANDARD 100 by OEKO-TEX® · Comfort Fit · Werkzeugtaschen optional erhältlich Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 280g/m² · Ausstattung 1: 3M Scotchlite™ Reflective Material · Ausstattung 2: CORDURA Verstärkungen · Größe(n): 42-68 · Pflegehinweise 1: Waschen 60° C · Pflegehinweise 2: Nicht bleichen · Pflegehinweise 3: Schonend trocknen · Pflegehinweise 4: Bügeln bei niedriger Temperatur · Pflegehinweise 5: Nicht chemisch reinigen
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz
Größe:
58
Marke:
NITRAS
Material:
65% Polyester / 33% Baumwolle / 2% Elasthan
PSA-Kategorie:
I
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 30,68*
€ 43,59*
5 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 33,31*
€ 43,90*
1
€ 3,19*
ab € 33,26*
€ 44,20*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 32,22*
€ 44,32*
6 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 33,23*
€ 46,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.