Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1569084 Herst.-Nr.: 9001 EAN/GTIN: 4059904120884 |
| | |
|
| | |
| NITRAS VISION PROTECT BASIC · Schutzbrille · Tragkörper schwarz · Sichtscheiben sehr dunkel · Sonnenschutzfilter für den betrieblichen Gebrauch · für langzeitigen Gebrauch bestimmt · Nasenpads · flexible Bügel · hoher TragekomfortWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung 1: Für langzeitigen Gebrauch bestimmt· Ausstattung 2: Sonnenschutzfilter f. betr. Gebrauch· Farbe Tragkörper: schwarz· Größe(n): Einheitsgröße· Material Tragkörper: Kunststoff· Tönung Sichtscheiben: sehr dunkel Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bügel schwarz / Scheiben dunkel | Größe: | Einheitsgröße | Marke: | NITRAS | Material: | Polycarbonat | Norm: | EN 166 | PSA-Kategorie: | II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, arbeitsschutzbrille, schutzbrille nitras, Brille, Augenschutz, 8000411509 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 12 | | € 4,95* | ab € 1,48* | € 2,46* | | | | | | 15 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 1,60* | € 2,48* | | | | | 18 Tage | | | 12 | | € 5,95* | ab € 1,72* | € 2,57* | | | | | | | | 12 | | € 3,19* | ab € 1,80* | € 2,67* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,19* | € 3,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 29,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|