Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1569125 Herst.-Nr.: 7511-24 EAN/GTIN: 4059904067929 |
| | |
|
| | |
| NITRAS MOTION TEX LIGHT · lange Arbeitshose · 245 g/qm · atmungsaktives und leichtes Material · hoher Tragekomfort · dehnbarer Bund · Verstärkungen an rückseitiger Gürtelschlaufe · Knie- · Gesäß- und Beintaschen · Reflexbiesen an den Seiten- und Knietaschen für bessere Sichtbarkeit · praktische und funktionale Details: Schenkeltasche mit Patte · Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche · Knietaschen für Polster mit Einschub von unten · Hammerschlaufe · STANDARD 100 by OEKO-TEX® · Regular Fit Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 245g/m² · Ausstattung 1: Reflexelemente · Größe(n): 24-29, 42-68, 90-110 · Pflegehinweise 1: Waschen 60° C · Pflegehinweise 2: Nicht bleichen · Pflegehinweise 3: Schonend trocknen · Pflegehinweise 4: Bügeln mit mittlerer Temperatur · Pflegehinweise 5: Reinigen mit Perchlorethylen Weitere Informationen: | | Farbe: | königsblau/marineblau | Größe: | 24 | Marke: | NITRAS | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | für wen?: | Herren | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,20* | € 21,71* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 15,38* | € 21,86* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 15,50* | € 22,03* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 15,12* | € 22,09* | | | | | 7 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 15,46* | € 23,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|