Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1569181 Herst.-Nr.: 7610-25 EAN/GTIN: 4059904112933 |
| | |
|
| | |
| NITRAS MOTION TEX PLUS · lange Arbeitshose · 280 g/qm · atmungsaktives Material · hoher Tragekomfort · dehnbarer Bund mit erhöhter Rückenpartie · Verstärkung an rückseitiger Gürtelschlaufe und Verstärkungen aus Canvas an Gesäß- · Knie- · Beintaschen und Beinabschlüssen · robuste Dreifachnähte · verdeckter Knopf zum Produktschutz (z. B. Kratzer) · Reflexelemente an Beinabschlüssen für bessere Sichtbarkeit · praktische und nützliche Extras: Schenkeltaschen mit Patten · Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche · Knietaschen für Polster mit Einschub von oben · Hammerschlaufe · D-Ring · STANDARD 100 by OEKO-TEX® · Comfort Fit · Knieschutz 76K (EN 14404) optional erhältlich Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 280g/m² · Ausstattung 1: Reflexelemente · Ausstattung 2: Taschen für Kniepolster · Größe(n): 24-29, 42-68, 90-110 · Pflegehinweise 1: Waschen 60° C · Pflegehinweise 2: Nicht bleichen · Pflegehinweise 3: Schonend trocknen · Pflegehinweise 4: Bügeln bei niedriger Temperatur · Pflegehinweise 5: Nicht chemisch reinigen Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | 25 | Marke: | NITRAS | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | für wen?: | Herren | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 23,45* | € 33,85* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 25,20* | € 34,10* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 25,51* | € 34,35* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 24,68* | € 34,45* | | | | | 7 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 25,41* | € 36,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|