Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke MOTION TEX LIGHT Gr.54 schwarz NITRAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1569471
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7550-54
EAN/GTIN:
     4059904070967
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
NITRAS MOTION TEX LIGHT · Arbeitsjacke · 245 g/qm · atmungsaktives und leichtes Material · hoher Tragekomfort · verstellbare Ärmelabschlüsse mit Knöpfen · Gummizug am Bund · Kragen · Verstärkungen an Schultern · Taschen und Bund · durchgängiger Reißverschluss mit Druckknopfverschluss am Bund und Windstopper außen · Reflexbiesen auf Brust und Rücken für bessere Sichtbarkeit · praktische und funktionale Details: zwei Brusttaschen mit Patten und aufgesetzter Smartphone-Tasche · zwei Stifttaschen und Seitentaschen · Innentasche · STANDARD 100 by OEKO-TEX® · Regular Fit Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 245g/m² · Ausstattung 1: Reflexelemente · Größe(n): 24-29, 42-68, 90-110 · Pflegehinweise 1: Waschen 60° C · Pflegehinweise 2: Nicht bleichen · Pflegehinweise 3: Schonend trocknen · Pflegehinweise 4: Bügeln mit mittlerer Temperatur · Pflegehinweise 5: Reinigen mit Perchlorethylen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
54
Marke:
NITRAS
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
PSA-Kategorie:
I
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, bundjacke schwarz, arbeitsjacken, Berufsbekleidung, Jacken
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,11*
€ 24,84*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 18,19*
€ 25,01*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 17,90*
€ 25,26*
1
€ 3,19*
ab € 18,34*
€ 25,40*
6 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 18,08*
€ 26,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.