Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1569485 Herst.-Nr.: 7551-106 EAN/GTIN: 4059904071803 |
| | |
|
| | |
| NITRAS MOTION TEX LIGHT · Arbeitsjacke · 245 g/qm · atmungsaktives und leichtes Material · hoher Tragekomfort · verstellbare Ärmelabschlüsse mit Knöpfen · Gummizug am Bund · Kragen · Verstärkungen an Schultern · Taschen und Bund · durchgängiger Reißverschluss mit Druckknopfverschluss am Bund und Windstopper außen · Reflexbiesen auf Brust und Rücken für bessere Sichtbarkeit · praktische und funktionale Details: zwei Brusttaschen mit Patten und aufgesetzter Smartphone-Tasche · zwei Stifttaschen und Seitentaschen · Innentasche · STANDARD 100 by OEKO-TEX® · Regular Fit Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 245g/m² · Ausstattung 1: Reflexelemente · Größe(n): 24-29, 42-68, 90-110 · Pflegehinweise 1: Waschen 60° C · Pflegehinweise 2: Nicht bleichen · Pflegehinweise 3: Schonend trocknen · Pflegehinweise 4: Bügeln mit mittlerer Temperatur · Pflegehinweise 5: Reinigen mit Perchlorethylen Weitere Informationen: | | Farbe: | königsblau/marineblau | Größe: | 106 | Marke: | NITRAS | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | PSA-Kategorie: | I | für wen?: | Herren | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,13* | € 24,84* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 18,12* | € 25,01* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 17,81* | € 25,26* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 18,40* | € 25,40* | | | | | 6 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 18,12* | € 26,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|