Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleecejacke MOTION TEX PLUS Gr.S weiß/gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fleecejacke MOTION TEX PLUS Gr.S weiß/gr
Fleecejacke MOTION TEX PLUS Gr.S weiß/gr
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1569681
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     7043-S
EAN/GTIN:
     4059904116092
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
NITRAS MOTION TEX PLUS · Fleece-Jacke · 300 g/qm · hoher Tragekomfort dank besonders weichem und pflegeleichtem Anti-Pilling-Fleece · Gummizug an den Ärmelabschlüssen und Kordelzug im Saum für optimalen Sitz · gute Wärmeisolation dank dichter Verarbeitung des Materials · nicht kratzender Stehkragen · durchgehender und farblich abgestimmter YKK-Reißverschluss mit Kinnschutz und Windstopper innen · Seitentaschen mit Reißverschluss · Regular FitWeitere technische Eigenschaften:· Größe(n): XS-5XL· Pflegehinweise 1: Waschen 40° C· Pflegehinweise 2: Nicht bleichen· Pflegehinweise 3: Nicht im Trockner trocknen· Pflegehinweise 4: Nicht bügeln· Pflegehinweise 5: Nicht chemisch reinigen
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
S
Marke:
NITRAS
Material:
100% Polyester
PSA-Kategorie:
I
für wen?:
Herren
Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, fleecejacke weiß s, arbeitsjacke weiß, arbeitsjacke s, Jacke, Strick-Fleecejacke, Fleece-Jacke, Fleecejacken, 8000378679
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,57*
€ 26,69*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 19,29*
€ 26,88*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 19,98*
€ 27,14*
1
€ 3,19*
ab € 20,33*
€ 27,49*
6 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 19,94*
€ 29,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.