Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pullover MOTION TEX PLUS Gr.XL schwarz NITRAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1570302
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7035-XL
EAN/GTIN:
     4059904117372
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Pullover
Herrenpullover
NITRAS MOTION TEX PLUS · Pullover · 400 g/qm · atmungsaktiv · angenehmer Tragekomfort dank aufgerauter und besonders weicher Innenseite · Strickbund an Ärmeln und Taille für optimalen Sitz · hält bei kälteren Temperaturen aufgrund des dicht verarbeiteten Materials besonders lange warm · weicher Stehkragen · farblich abgestimmter YKK-Reißverschluss bis zur Brust mit Kinnschutz und Windstopper innen · Reflexbiesen vorne und hinten an der Schulter für bessere Sichtbarkeit · praktische Schultertasche · Regular Fit Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung 1: Reflexelemente · Größe(n): XS-5XL · Pflegehinweise 1: Waschen 40° C · Pflegehinweise 2: Nicht bleichen · Pflegehinweise 3: Nicht im Trockner trocknen · Pflegehinweise 4: Nicht bügeln · Pflegehinweise 5: Nicht chemisch reinigen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
XL
Marke:
NITRAS
Material:
100% Polyester
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: herrenpullover schwarz, herren pullover, freizeitpullover xl, Fleecepullover, Fleece-Pullover, Pullover, Winter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 19,95*
€ 28,04*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,72*
€ 32,74*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 24,75*
€ 32,97*
1
€ 3,19*
ab € 24,82*
€ 33,19*
8 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 24,86*
€ 35,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.