Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel STEP MID Gr.36 schwarz S3 SRA EN20345 Volleder NITRAS


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1570419
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7201-36
EAN/GTIN:
     4059904099524
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
NITRAS STEP MID · S3 Sicherheitsstiefel · halbhoch · strapazierfähiges Vollleder · schwarz · widerstandsfähige PU / TPU-Laufsohle · grau / schwarz · Zehenkappe aus Stahl · durchstichhemmende Zwischensohle aus Stahl · ergonomisch geformte Einlegesohle · ansprechendes Design · abgeflachte Ferse für eine natürliche Abrollbewegung · Weite 11 · zusätzliche Überkappe · gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Zwischensohle: Stahl · Ausstattung 1: Metallhaltig · Farbe Laufsohle: grau/schwarz · Größe(n): 35-50 · Laufsohle: PU/TPU
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
36
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRA
Marke:
NITRAS
Material:
Vollleder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,03*
€ 24,77*
4 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 18,10*
€ 24,94*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 17,69*
€ 25,14*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 19,39*
€ 26,60*
6 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 19,43*
€ 27,82*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 24,77*
€ 29,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 23,69*
€ 28,19
pro Paar
ab 5 Paar
€ 22,39*
€ 26,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 21,22*
€ 25,25
pro Paar
ab 20 Paar
€ 20,47*
€ 24,36
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 17,03*
€ 20,27
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.