Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel STEP MID MF Gr.41 schwarz S3 SRC EN20345 Volleder NITRAS


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1570440
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7201MF-41
EAN/GTIN:
     4059904063679
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
NITRAS STEP MID MF · S3 Sicherheitsstiefel · halbhoch · strapazierfähiges Vollleder · schwarz · widerstandsfähige PU / TPU-Laufsohle · grau / schwarz · Zehenkappe aus Fiberglas · durchstichhemmende Zwischensohle aus Textil · metallfrei · ergonomisch geformte Einlegesohle · ansprechendes Design · abgeflachte Ferse für eine natürliche Abrollbewegung · bestmögliche Rutschhemmung (SRC) · Weite 11 · gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort · DGUV Regel 112-191-zertifiziert Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Verbundstoff · Zwischensohle: metallfrei · Ausstattung 1: Metallfrei · Farbe Laufsohle: grau/schwarz · Größe(n): 35-50 · Laufsohle: PU/TPU · Norm 2: DGUV-Regel
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
41
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC
Marke:
NITRAS
Material:
Vollleder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,27*
€ 30,18*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 21,80*
€ 30,40*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 23,34*
€ 31,47*
1
€ 3,19*
ab € 24,90*
€ 33,44*
8 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 23,51*
€ 33,49*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 30,18*
€ 35,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 29,40*
€ 34,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 27,29*
€ 32,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 26,35*
€ 31,36
pro Paar
ab 20 Paar
€ 25,39*
€ 30,21
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 21,27*
€ 25,31
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.