Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel POWER STEP MID Gr.36 schwarz S3 HRO SRC EN20345 Leder NITRAS


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1570504
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7211-36
EAN/GTIN:
     4059904103139
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
NITRAS POWER STEP MID · S3 HI HRO Sicherheitsstiefel · halbhoch · strapazierfähiges Vollleder · schwarz · widerstandsfähige PU / Nitril-Laufsohle · schwarz · Zehenkappe aus Stahl · durchstichhemmende Zwischensohle aus Stahl · hochwertige Einlegesohle 700C // COMFORT STEP · ergonomisch geformt · ansprechendes Design · abgeflachte Ferse für eine natürliche Abrollbewegung · bestmögliche Rutschhemmung (SRC) · Weite 11 · zusätzliche Überkappe · gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort · Premium-Qualität · DGUV Regel 112-191-zertifiziert Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Zwischensohle: Stahl · Ausstattung 1: Metallhaltig · Farbe Laufsohle: schwarz · Größe(n): 36-50 · Laufsohle: PU / Nitril · Norm 2: DGUV-Regel
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
36
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 HRO SRC
Marke:
NITRAS
Material:
Vollleder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 gr.36, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Arbeitsschuh, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 40,09*
€ 55,17*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 42,70*
€ 55,56*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 41,63*
€ 56,26*
6 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 42,60*
€ 57,10*
1
€ 3,19*
ab € 46,01*
€ 59,95*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 55,17*
€ 65,65
pro Paar
ab 2 Paar
€ 53,44*
€ 63,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 50,24*
€ 59,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 49,02*
€ 58,33
pro Paar
ab 20 Paar
€ 45,05*
€ 53,61
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 40,09*
€ 47,71
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.