Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel POWER STEP MID Gr.41 schwarz S3 HRO SRC EN20345 Leder NITRAS


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1570509
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7211-41
EAN/GTIN:
     4059904103238
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
NITRAS POWER STEP MID · S3 HI HRO Sicherheitsstiefel · halbhoch · strapazierfähiges Vollleder · schwarz · widerstandsfähige PU / Nitril-Laufsohle · schwarz · Zehenkappe aus Stahl · durchstichhemmende Zwischensohle aus Stahl · hochwertige Einlegesohle 700C // COMFORT STEP · ergonomisch geformt · ansprechendes Design · abgeflachte Ferse für eine natürliche Abrollbewegung · bestmögliche Rutschhemmung (SRC) · Weite 11 · zusätzliche Überkappe · gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort · Premium-Qualität · DGUV Regel 112-191-zertifiziert Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Zwischensohle: Stahl · Ausstattung 1: Metallhaltig · Farbe Laufsohle: schwarz · Größe(n): 36-50 · Laufsohle: PU / Nitril · Norm 2: DGUV-Regel
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
41
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 HRO SRC
Marke:
NITRAS
Material:
Vollleder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 40,10*
€ 55,24*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 42,55*
€ 55,63*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 41,79*
€ 56,33*
6 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 42,68*
€ 57,17*
1
€ 3,19*
ab € 45,81*
€ 60,02*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 55,24*
€ 65,74
pro Paar
ab 2 Paar
€ 53,50*
€ 63,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 50,30*
€ 59,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 49,09*
€ 58,42
pro Paar
ab 20 Paar
€ 45,11*
€ 53,68
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 40,10*
€ 47,72
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.