Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel CLEAN STEP MID Gr.48 weiß S2 SRC EN20345 Kunstleder NITRAS


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1570604
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7256-48
EAN/GTIN:
     4059904122772
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
NITRAS CLEAN STEP MID · S2 Sicherheitsstiefel · strapazierfähiges Kunstleder · weiß · widerstandsfähige PU / PU-Laufsohle · weiß · Zehenkappe aus Stahl · ansprechendes Design · ergonomisch geformte Einlegesohle · bestmögliche Rutschhemmung (SRC) · Weite 11 · gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Ausstattung 1: Metallhaltig · Farbe Laufsohle: weiß · Größe(n): 35-48 · Laufsohle: PU/PU
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
48
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S2 SRC
Marke:
NITRAS
Material:
Kunstleder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel s2 weiß, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel weiß, Arbeitsschuh, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,14*
€ 28,15*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 20,02*
€ 28,33*
€ 3,19*
ab € 23,10*
€ 31,43*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 24,26*
€ 32,95*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 28,15*
€ 33,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 26,96*
€ 32,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 25,17*
€ 29,95
pro Paar
ab 10 Paar
€ 23,78*
€ 28,30
pro Paar
ab 20 Paar
€ 23,04*
€ 27,42
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 19,14*
€ 22,78
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.