Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parka MOTION TEX PLUS Gr.XXXXXL marineblau NITRAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1570899
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7031-5XL
EAN/GTIN:
     4059904115156
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
NITRAS MOTION TEX PLUS · Parka · 300 g/qm · hoher Tragekomfort dank verlängertem Rücken · windabweisende und wasserdichte Eigenschaften aufgrund verschweißter Nähte · verstellbare Ärmelabschlüsse mit Klettverschluss und Kordelzug im Saum für optimalen Sitz und Halt · wärmendes Futter · Verstärkungen an Ellbogenpartie für hohe Widerstandsfähigkeit · Reflexelemente auf Brust und Reflexbiesen auf Ellbogen und Rücken für bessere Sichtbarkeit · angenehm weicher Fleece-Stehkragen · durchgängiger YKK-Reißverschluss mit Windstopper innen und außen · je zwei Brust- und Seitentaschen · Innen- und Ärmeltasche · Brusttasche mit innenliegender Schlaufe für Ausweishüllen · einrollbare Kapuze mit Kordelzug · Pulswärmer für kältere Temperaturen · innenliegender Zugang am Rücken für Veredelungen · Comfort Fit Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung 1: Reflexelemente · Ausstattung 2: Verstellbare Ärmelabschlüsse · Ausstattung 3: Wasserabweisend · Ausstattung 4: Windabweisend · Farbe Futter: marineblau · Größe(n): XS-5XL · Material Futter: 100% Polyester · Material Wattierung: 100% Polyester · Pflegehinweise 1: Waschen 40° C · Pflegehinweise 2: Nicht bleichen · Pflegehinweise 3: Nicht im Trockner trocknen · Pflegehinweise 4: Nicht bügeln · Pflegehinweise 5: Nicht chemisch reinigen
Weitere Informationen:
Farbe:
marineblau
Größe:
5XL
Marke:
NITRAS
Material:
100% Polyester
PSA-Kategorie:
I
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 37,10*
€ 43,31*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 37,68*
€ 43,92*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 41,56*
€ 58,34*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 45,18*
€ 58,67*
1
€ 3,19*
ab € 45,42*
€ 59,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.