Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilotenjacke MOTION TEX PLUS Gr.XXL weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pilotenjacke MOTION TEX PLUS Gr.XXL weiß
Pilotenjacke MOTION TEX PLUS Gr.XXL weiß
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1570938
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     7123-2XL
EAN/GTIN:
     4059904033054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
NITRAS MOTION TEX PLUS · Pilotenjacke · 240 g/qm · angenehmer Tragekomfort dank weichem Fleece-Stehkragen · verstellbare Ärmelabschlüsse mit Klettverschluss zur Fixierung · elastischer Bund für optimalen Halt · wasserabweisende HIT-Beschichtung · 4-in-1 Pilotenjacke (abnehmbare Ärmel und hochwertiges · herausnehmbares Polar-Fleece) · Reflexbiesen auf Vorderseite für bessere Sichtbarkeit · durchgängiger und praktischer 2-Wege-Reißverschluss mit Windstopper außen · je zwei Brust- und Seitentaschen · Smartphone- · Ärmel- und Innentaschen · Brusttasche mit innenliegender Schlaufe für Ausweishüllen · einrollbare Kapuze · Regular FitWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung 1: Reflexelemente· Ausstattung 2: Wasserabweisend· Ausstattung 3: Polar-Fleece herausnehmbar· Farbe Futter: weiß· Größe(n): XS-4XL· Material Futter: 100% Polyester· Material Polar-Fleece: 100% Polyester· Material Wattierung: 100% Polyester· Pflegehinweise 1: Waschen 30° C· Pflegehinweise 2: Nicht bleichen· Pflegehinweise 3: Nicht im Trockner trocknen· Pflegehinweise 4: Nicht bügeln· Pflegehinweise 5: Nicht chemisch reinigen
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
2XL
Marke:
NITRAS
Material:
60% Baumwolle / 40% Polyester
PSA-Kategorie:
I
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,80*
€ 29,74*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 21,96*
€ 29,95*
1
€ 3,19*
ab € 22,05*
€ 29,95*
6 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 22,03*
€ 31,84*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 25,52*
€ 34,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.