Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe UNIVERSAL Gr.10 naturfarben/gelb PSA II NITRAS


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1571173
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     1104-10
EAN/GTIN:
     4059904088375
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
PVC-Handschuh
NITRAS UNIVERSAL · Kunstlederhandschuhe · Baumwoll-Rücken · naturfarben · Kunstleder · gelb · Innenhandfutter · Stulpe · feuchtigkeitsabweisend in der Innenhand Weitere technische Eigenschaften: · Abriebfestigkeit: 1 · Weiterreißfestigkeit: 2 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Größe(n): 10
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
naturfarben/gelb
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
NITRAS
Material:
Baumwolle/Kunstleder
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, pvc-handschuhe, Handschuh, Kunstlederhandschuhe, Kunstlederhandschutz, Schutzhandschuhe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 3,19*
ab € 1,15*
€ 1,69*
6 Tage
unbekannt
12
€ 5,45*
ab € 1,17*
€ 1,71*
6 Tage
unbekannt
48
Frei Haus
ab € 1,14*
€ 1,77*
Lager 4757
9 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 1,24*
€ 1,81*
4 Tage
108
1
€ 4,79*
ab € 1,22*
€ 2,02*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,81*
€ 2,15
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,71*
€ 2,03
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,61*
€ 1,92
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,53*
€ 1,82
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,24*
€ 1,48
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 21,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.