Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelschraubstock Backen-B.120mm Span


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Parallelschraubstock Backen-B.120mm Span
Parallelschraubstock Backen-B.120mm Span
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-157130
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448478539
Suchbegriffe:
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
mit 2 angeschmiedeten Rohrspannbacken · geschmiedet · Ambossfläche für Richt- und Staucharbeiten · Spannbacken gefräst · induktiv gehärtet · (HRc 54-58) · nachstellbare Führung · Diebstahlschutz durch herausnehmbares Vorderbackenteil · Schraubstock nach vorn öffnend · passendes Zubehör: Drehteller siehe Art.-Nr. 4000 830 360, 4000 830 361, 4000 830 362, 4000 830 363Höhenverstellgeräte siehe Art.-Nr. 4000 830 366, 4000 830 367, 4000 830 368Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 9kg· Lochabstand: 97 x 56mm· Bohrungs-Ø: 12,0mm· Amboss Größe (axb): 48 x 42mm· Gesamtlänge: 525,5mm
Weitere Informationen:
Backenbreite:
120 mm
Spannweite:
150 mm
Spanntiefe:
74 mm
Ausführung:
geschmiedet
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Tischschraubstock, parallel schraubstock, Schraubstock, Parallelschraubstöcke, Schraubstöcke, 4000830231
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
1
€ 4,95*
ab € 98,04*
€ 124,04*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 102,58*
€ 124,95*
5 Tage
51
€ 8,90*
ab € 111,84*
€ 125,46*
3 Tage
1
€ 4,99*
ab € 105,78*
€ 128,50*
5 Tage
1
€ 7,99*
ab € 107,99*
€ 130,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,04*
€ 147,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,07*
€ 145,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,65*
€ 131,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,78*
€ 125,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 104,69*
€ 124,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,04*
€ 116,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brockhaus Heuer
119120
ab € 43,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.