Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke PROBAN® SCHWEISSERSCHUTZ 501 Gr.94 196-kornblau ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1571461
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     95501-196-94
EAN/GTIN:
     4026257815569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Flammschutzjacke
Die rofa PROBAN® SCHWEISSERSCHUTZ Jacke aus Proban®Gewebe ist atmungsaktiv und flammbeständig. Die vordere Druckknopfleiste · der weitenverstellbare Ärmelabschluss sowie eine Vielzahl an verschiedenen Taschen sind praktisch für mehr Effektivität beim Arbeiten. Das Proban®Gewebe bleibt auch nach häufigem Waschen flammbeständig. Ausführung: Umlegekragen · vordere Mitte mit Knopfleiste · links Brusttasche mit Patte und Druckknopf · Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe · 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopf · 2 Brustinnentaschen · Proban®
Weitere Informationen:
Farbe:
196-kornblau
Größe:
94
Stoffgewicht ca.:
525 g/m²
Marke:
ROFA
Material:
Gewebe 95, Doppel-Pilot, 100% Baumwolle, FR
Norm:
EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E3 F1, EN ISO 11611 Kl. 2 A1 A2,
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schweißer-Jacke, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, schweißerjacke 525g rofa, arbeitsjacke blau, arbeitsjacke rofa, Schweißerschutz, Schweißerschutz-Jacke, Schweißerschutzjacken
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,70*
€ 75,76*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 57,00*
€ 75,76*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,15*
€ 76,31*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 64,85*
€ 82,99*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,56*
€ 92,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,76*
€ 90,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,60*
€ 88,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,57*
€ 81,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.