| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1571869 Herst.-Nr.: 4157022 EAN/GTIN: 4059192058548 |
| | |
|
| | |
| digital · IP65 · LCD-Anzeige 10 mm · Messspindel rostfrei, ganz gehärtet und geschliffen · Messspindel und Amboss hartmetallbewehrt · Schnellverstellung (QUICK DRIVE) · nicht drehende Spindel · vorgezogene Ratsche · lackierter Stahlbügel, wärmeisoliert · Spindel-Ø 6,5 mm · Steigung 5 mm · Messkraftregelung 5-10 N Funktionen: RESET (Nullsetzen der Anzeige) · mm/inch · Reference-System (sofort messbereit) · HOLD-Funktion (Messwertspeicherung) · TOLERANZ-Funktion mit Warngrenzen-Eingabe · LOCK-Funktion (Tastatursperre) · Origin (Maßvoreinstellung) · ABS (Nullsetzen der Anzeige, ohne Bezug zum Origin zu verlieren) · mit variablem Datenausgang USB, Digimatic Vorteile, Anwendung: Antastende Berührung, durch die nicht drehende Spindel, dadurch Schonung von Werkstückoberflächen vor Kratzspuren etc. · geeignet zum Messen dünner Metallfolien, ohne dass diese verdreht und damit verbogen werden · Gewindeflankenmessung mittels Gewindemessdrähten, beide Messdrahthalter bleiben durch die nicht drehende Spindel stets in der Eingriffsposition zueinander stehen Weitere technische Eigenschaften: · Steigung: 5mm · Messkraft: 5 - 10N · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Messbereich: | 50-75 mm | Genauigkeit: | 0,003 mm | Ablesung: | 0,001 mm / 0,00005 inch | Ableseart: | digital | Supplier Number: | 4157022 | Spindel-Ø: | 6,5 mm | Schutzart: | IP65 | Marke: | MAHR | Datenübermittlung: | Datenausgang | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelmessschrauben, Micrometer |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 432,38* | € 471,35* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 432,02* | € 471,36* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 441,91* | € 477,40* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 451,59* | € 487,42* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 464,90* | € 527,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|