Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonschraube ULTRACUT D10xL100mm US 6-kt FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1571913
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     543573
EAN/GTIN:
     4048962308259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonschraube
Die fischer Betonschraube UltraCut FBS II US R mit der speziell gehärteten roten Spitze · ist eine leistungsstarke Verankerungslösung für eine schnelle Montage. Die Betonschraube mit der angepressten Unterlegscheibe ist ideal für Anwendungen im Außenbereich oder in Feuchträumen. Die Europäische Technische Bewertung für gerissenen und ungerissenen Beton sowie für seismische Belastungen und die Brandeignung für die Feuerwiderstandsklasse R 120 garantieren ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Die Sägezahngeometrie ermöglicht eine schnelle und kräftesparende Montage. Bei der Montage in Decken und Böden ist keine Bohrlochreinigung erforderlich. Die spreizdruckfreie Verankerung ermöglicht geringste Rand- und Achsabstände. Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoff: Nicht rostender Stahl · Inhalt: 50 · Kopf-ø: 20,5mm · Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: 110mm · Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke: 55 / 45mm · Profi / DIY: Profi · Prüfzeichen / Zulassungen: Seismik, ETA - Europäisch Technische Bewertung, Brandschutz-Klassifizierung · Schlüsselweite: 15mm · Schraubenabmessung: 12,0 x 100mm · Schraubendurchmesser: 10mm · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
10 mm
Schraubenlänge:
100 mm
max. Klemmdicke:
65 mm
Antrieb:
SW 15
ETA Zulassung:
Ja
min. Verankerungstiefe:
55 mm
Marke:
FISCHER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Betonanker, Betonschrauben, Schraubanker, Schrauben
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,88*
€ 3,77*
Lager 4757
250
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,1572*
€ 3,8372*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 3,838*
€ 4,588*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,331*
€ 5,161*
2 Tage
350
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,696*
€ 6,556*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,8372*
€ 4,56627
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,1572*
€ 3,75707
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 191,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.