Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dorma Muto M60/1200mm EV1 Wand, L.2400mm Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zwi-G611049
zwi-G611049
Artikel-Nr.:
     4757-1572001
Hersteller:
     DORMA-Glas
Herst.-Nr.:
     83667115099
EAN/GTIN:
     4048421097137
Suchbegriffe:
Glastürbeschlagset
Glastürset
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Manueller Schiebetürbeschlag mit denkbar einfacher Installation. Das flexible, variantenreiche System ermöglicht, dass alle relevanten Funktionen von vorne einstellbar sind. Zusätzlich profitieren Sie von Komfortoptionen wie einer Selbstschließfunktion und einer integrierten Verriegelung ohne externe Stromzufuhr. Glaslösung für leichte oder schwere Türen (60–150 kg), einfache Montage und Justierung dank abnehmbarem Frontprofil, mit der Möglichkeit der Deckenschlitzmontage und Verfahrbarkeit der Tür in eine Wandtasche, für ein- und zweiflügelige Türen, für Verbundsicherheitsglas (VSG aus 2x ESG) geeignet.
Weitere Informationen:
Flügelbreite (mm):
1.200
Flügelgewicht (kg):
< 60
Flügelhöhe (mm):
2500
Flügelstärke (mm):
8 - 13,5
Hersteller:
Droma-Glas
Material:
Aluminium
Montageart:
Wand
Oberfläche:
EV1
Schienenlänge (mm):
2.400
Weitere Suchbegriffe: schiebetürbeschlag, DORMA, GLAS, MUTO, M60/1200M, 4048421097137, 83667115099
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,91*
€ 378,70*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 318,08*
€ 381,50*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,70*
€ 450,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,64*
€ 438,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,47*
€ 409,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,30*
€ 387,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 314,80*
€ 374,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,91*
€ 336,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DORMAGLAS
83669300099
ab € 82,49*
Zubehör
dormakaba
80740210199
ab € 32,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.