Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanneisen DIN 6314 f.T-Nut 12+14+16mm L.125mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-157429
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     70045
EAN/GTIN:
     4020772070045
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfache Spanneisen
Spanneisen einfach
spanneisen einfach
einfach · Vergütungsstahl · lackiert Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 40 mm · Länge: 125 mm · A: 20mm · B1: 14mm · B2: 40mm · E2: 50mm · E1: 21mm · Gewicht: 621g · L: 125mm · Stärke: 20 mm · Schlitzbreite: 14 mm · B3: 14mm
Weitere Informationen:
für T-Nut:
12 + 14 + 16 mm
für Spannschraube:
M12, M14
Marke:
AMF
Norm:
DIN 6314
Bauform:
flach
Schlitzlänge:
50 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spanneisen, Spannelement, verstellbare Spanneisen
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 6,22*
€ 8,09*
19 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,48*
€ 8,14*
6 Tage
7
1
€ 4,79*
ab € 6,60*
€ 8,60*
2 Tage
8
1
€ 7,90*
ab € 6,67*
€ 8,70*
Lager 4757
5
1
€ 5,49*
ab € 8,69*
€ 11,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.