| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-157835 Herst.-Nr.: 460231 EAN/GTIN: 4029713210533 |
| |
|
| | |
| Skala gelasert · biegsam · aus rostfreiem FederbandstahlWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: biegsam· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Länge: | 2000 mm | Querschnitt: | 30 x 1 mm | Marke: | HELIOS PREISSER | Material: | rostfreier Stahl | Teilung: | B = mm/1/2 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 27,25* | € 35,88* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 26,73* | € 36,83* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,32* | € 37,09* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 29,77* | € 38,99* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 29,64* | € 39,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|